Tapis 3M 7000029634, Couleur : Gris | Epaisseur : 1.17 mm
Bande antidérapante grain moyen 3M™ Safety-Walk™ série 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000029634
Rubix :0069-6029950
Fabricant :7000029634
EAN :5010027761414

Documents
Détails articles : ROULEAU 18,3MX152MM 300 GRIS GRAIN MOYEN SAFETY WALK
Revêtement antidérapant 3M Safety Walk très résistant composé de fines particules d'abrasifs. Efficace pour les zones de passage avec chaussures, utilisé sur toutes les surfaces glissantes à trafic intense pour piétons ou petits véhicules, marches d'esc
La bande antidérapante grain moyen 3M™ Safety-Walk™ série 300 offre une surface texturée antidérapante à grain moyen avec un support adhésif sensible à la pression. Elle fournit une surface antidérapante sûre, confortable et hygiénique pour les zones de circulation pieds nus ou avec des chaussures. Convient aux vestiaires, autour des piscines et bassins sur les bateaux et quais, aux motomarines, aux équipements de sport athlétique et de ski nautique et aux systèmes de transporteur. Peut également être utilisé pour améliorer les propriétés antidérapantes d'autres surfaces. Disponibles en différentes tailles et couleurs.
Points forts
Surface texturée anti-dérapante à adhérence moyenne avec un support adhésif sensible à la pression pour une sécurité accrue;Conçues pour les zones de passage pieds nus, peut également convenir pour un trafic avec chaussures légères;Adhésif durable offrant des performances longue durée;Rubans adhésifs : une variété de dimensions, allant de 25 mm à 914 mm de large sur 18,3 m de long;Des formes et tailles sur-mesure sont disponibles;Certifié par le NFSI (National Floor Safety Institute) comme « High Traction »
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 1,17 mm |
|---|---|
| Largeur | 152 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 18300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,86 € HT
/ rouleau
747,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours