Tapis 3M 7000126117, Couleur : Noir | Epaisseur : 0.76 mm

Bande antidérapante conformable 3M™ Safety-Walk™ série 500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000126117
Rubix :0069-6044095
Fabricant :7000126117
ROULEAU 18,3MX102MM CONFORM.NOIR SAFETY WALK

Résumé technique

Epaisseur0,76 mm
Largeur102 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU 18,3MX102MM CONFORM.NOIR SAFETY WALK


Le revêtement antidérapant 3M Safety Walk conformable est composé de particules abrasives maintenues sur un film aluminium par un polymère durable, permettant de s'adpater aux surfaces irrégulières (tôles larmées, escaliers de secours, passerelles métal
La bande antidérapante conformable 3M™ Safety-Walk™ série 500 est un matériau antidérapant à forte friction, avec une composition spéciale en aluminium qui s'adapte aux bords et adhère aux surfaces irrégulières, telles que les plaques métalliques en forme de losange, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Principalement destinée à une utilisation sur surface irrégulières ou à motifs dans les zones industrielles, commerciales et de la restauration. Couleur de sécurité jaune pour assurer une haute visibilité et permettre l'identification des zones à risque.

Points forts

Bande antidérapante pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones piétonnes légèrement à fortement fréquentées;Le composition en aluminium s'adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières ou à motifs, telles que les plaques en losange ou rivetées et les barreaux d'échelle.;Adapté aux applications dans des environnements secs, mouillés ou graisseux;Un adhésif à haute performances et puissant pour une fixation sûre;Les bandes et rubans résistent aux froissements, aux déchirements, aux rétrécissements et aux soulèvements.;Applications : escaliers, échelles, rampes de chargement, plateformes, surfaces irrégulières comme les plaques en losange, les surfaces planes rivetées ou les têtes de vis

Applications

Pour support à relief.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur0,76 mm
Largeur102 mm
Couleurnoir
Longueur18300 mm
372,47 HT
/ rouleau
446,96 TTC
  • Epuisé