Tapis 3M 7000077656, Couleur : Noir | Epaisseur : 0.76 mm
Bande antidérapante conformable 3M™ Safety-Walk™ série 500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000077656
Rubix :0069-6029992
Fabricant :7000077656
EAN :5010027761377

Documents
Détails articles : ROULEAU 18,3MX610MM 510 NOIR SAFETY WALK
Le revêtement antidérapant 3M Safety Walk conformable est composé de particules abrasives maintenues sur un film aluminium par un polymère durable, permettant de s'adpater aux surfaces irrégulières (tôles larmées, escaliers de secours, passerelles métal
La bande antidérapante conformable 3M™ Safety-Walk™ série 500 est un matériau antidérapant à forte friction, avec une composition spéciale en aluminium qui s'adapte aux bords et adhère aux surfaces irrégulières, telles que les plaques métalliques en forme de losange, les têtes de vis et les barreaux d'échelle. Principalement destinée à une utilisation sur surface irrégulières ou à motifs dans les zones industrielles, commerciales et de la restauration. Couleur de sécurité jaune pour assurer une haute visibilité et permettre l'identification des zones à risque.
Points forts
Bande antidérapante pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones piétonnes légèrement à fortement fréquentées;Le composition en aluminium s'adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières ou à motifs, telles que les plaques en losange ou rivetées et les barreaux d'échelle.;Adapté aux applications dans des environnements secs, mouillés ou graisseux;Un adhésif à haute performances et puissant pour une fixation sûre;Les bandes et rubans résistent aux froissements, aux déchirements, aux rétrécissements et aux soulèvements.;Applications : escaliers, échelles, rampes de chargement, plateformes, surfaces irrégulières comme les plaques en losange, les surfaces planes rivetées ou les têtes de vis
Applications
Pour support à relief.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 0,76 mm |
|---|---|
| Largeur | 610 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 18300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 984,18 € HT
/ rouleau
2 381,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours