Produits d'étanchéité 3M 08611
Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :08611
Rubix :2771-6099123
Fabricant :7000079951
EAN :3134375404549

Documents
Détails articles : MASTIC CORDON BUTYLE P/COLLAGE
Utilisez cette bande 3M™ pour assurer la fixation instantanée de pare-brise avec vitrages à fixation directe (sans joint). Cette bande adhésive, qui propose un excellent degré d’adhérence et un contrôle étroit de la compressibilité, est étanche et facile à installer. Vous pouvez également l’utiliser pour limiter les vibrations ou les grincements dans un véhicule.
Cette bande adhésive, qui reste élastique en permanence, résiste aux températures situées entre -30 °C et +90 °C.
Cette bande adhésive, qui reste élastique en permanence, résiste aux températures situées entre -30 °C et +90 °C.
La bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™ est une bande de mastic présentant une adhésion élevée et qui ne durcit pas. Elle est utilisée pour l’installation de pare-brise dotés de vitrages à fixation directe (sans joint).
Points forts
Assurez la fixation instantanée des pare-brise sans joint;Excellente adhérence;Étanche;Offre un contrôle étroit de la compressibilité, qui facilite l’installation
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | butylène |
| Durée de conservation | 48 mois à compter de la date de fabrication, en conditions normales de stockage |
| Température mini | 15 °C |
| Température maxi | 30 °C |
| Matériau de base | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,17 € HT
/ unité
78,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h