Produits d'étanchéité Bostik 30136823, Contenance: 310 ml | Type: Acrylique
ACRYL S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30136823
Rubix :2329-8106507
EAN :3549210030959

Documents
Détails articles : MASTIC ACRYL S BLANC CA 310ML
Mastic acrylique destiné aux calfeutrements divers et reprises de fissures avant peinture. Label SNJF Façade - classe : mastic plastique F 12,5P. Peut être peint. Usage intérieur / extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | acrylique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € HT
/ 12 unités
76,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
