Produits d'étanchéité Teroson PU 9100 WH CR 310ML M/L, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
Colle Terostat 9100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :PU 9100 WH CR 310ML M/L
Rubix :0166-8056982
Fabricant :1896978
EAN :4002872012699

Documents
Détails articles : COLLE TEROSTAT 9100 PU MONO BL UC12
Il s'agit d'un produit d'étanchéité polyuréthane à 1 composant pour l'étanchéité des joints et des raccords. Utilisez n'importe quel type d'outil de distribution professionnel avec une tige de piston pour l'application.
Points forts
-Facile à étaler et à lisser pour une texture de brosse
Pour toutes les zones où l'étanchéité est nécessaire
Bonne résistance à l'affaissement
Pour toutes les zones où l'étanchéité est nécessaire
Bonne résistance à l'affaissement
Applications
Entreprise de réparation automobile
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € HT
/ unité
23,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h