Produits d'étanchéité 3M 1216686, Contenance: 290 ml | Type: Silicone
Mastic Hybride 760 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1216686
Rubix :0168-4092168
Fabricant :7100062075
EAN :04054596031845

Documents
Détails articles : MASTIC HYBRIDE 3M 760 NOIR, 290 ML
Utilisé pour le collage et l'étanchéité de différents matériaux tels que le béton, le bois, l'aluminium, la plupart des métaux laqués, le polyester, le verre, la pierre, la céramique, etc.
Le Mastic hybride 3M™ 760 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant. Sa technologie hybride permet de peindre le produit même mouillé et permet d'éviter toute détérioration en cas d'exposition aux UV.
Points forts
Excellente adhésion
Peut être peint même humide
Utilisation au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison
Faible VOC
Peut être peint même humide
Utilisation au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison
Faible VOC
Applications
Collage de panneaux sur cadres dans les camions, trains, remorques et véhicules spéciaux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | silicone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,52 € HT
/ 12 unités
373,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours