Produits d'étanchéité Soudal 120639, Contenance: 300 ml | Type: Silicone
Mastic silicone neutre SILIRUB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :120639
Rubix :B789-8121712
EAN :5411183172937

Documents
Détails articles : SILIRUB NEO5 SILICONE NEUTRE TON PIERRE GRIS 300ML
Mastic élastomère 1ère catégorie de type neutre pour étanchéité et collage sur la plupart des supports bâtiment menuiserie (Alu, bois, PVC,...).
Points forts
Excellente résistance au vieillissement et aux agressions chimiques - Sans odeur - Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.
Applications
Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, aluminium. Joints de dilatation en intérieur et extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | silicone |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € HT
/ unité
5,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h