Références
SKF :IR 8X12X12.5
Rubix :0301-1358792
Fabricant :345015
EAN :7316573962168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 8X12X12.5 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,47 € HT
/ unité
12,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours