Bague intérieure INA IR80X90X25-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR80X90X25-EGS
Rubix :0269-1007605
Fabricant :0006065450000
EAN :4012802693591
BAGUE INTERIEURE IR 80X90X25EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 80X90X25EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
97,83 € HT
/ unité
117,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours