Références
INA :IR260X285X60-XL
Rubix :0269-1004327
Fabricant :0000243410000
EAN :4012802129977


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 285 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR260X285X60XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 285 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 238,81 € HT
/ unité
1 486,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours