Bague intérieure INA IR85X95X26-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR85X95X26-EGS
Rubix :0269-1007609
Fabricant :0000733340000
EAN :4012802692204
BAGUE INTERIEURE IR 85X95X26EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 85X95X26EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
113,36 € HT
/ unité
136,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours