Bague intérieure INA IR25X30X20,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR25X30X20,5-XL
Rubix :0269-1004321
Fabricant :0000216280000
EAN :4012802044010
BAGUE INTERIEURE IR 25X30X20,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X20,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
15,45 € HT
/ unité
18,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h