Références
INA :IR70X80X56
Rubix :0269-1004447
Fabricant :0000202300000
EAN :4012802022483


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 70X80X56 QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Inner ring IR, bevels on the runways, tolerances according to DIN 620.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,29 € HT
/ unité
143,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h