Références
INA :IR80X90X35-EGS
Rubix :0269-1007607
Fabricant :0002558580000
EAN :4012802699883


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 80X90X35EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,55 € HT
/ unité
156,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours