Bague intérieure INA IR12X15X16,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR12X15X16,5-XL
Rubix :0269-1004242
Fabricant :0000205670000
EAN :4054368694797
BAGUE INTERIEURE IR 12X15X16,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X15X16,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur16,5 mm
Jeu Radialcn
10,29 € HT
/ unité
12,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h