Références
INA :IR12X16X20-XL
Rubix :0269-1004248
Fabricant :0000206800000
EAN :4012802711196


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X16X20XL QMC 5 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,69 € HT
/ unité
12,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h