Bague intérieure INA IR20X25X26,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR20X25X26,5-XL
Rubix :0269-1004297
Fabricant :0000213260000
EAN :4012802431612
BAGUE INTERIEURE IR 20X25X26,5 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur26,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X25X26,5 QMC 1XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur26,5 mm
Jeu Radialcn
16,66 HT
/ unité
19,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h