Bague intérieure SKF IR 60X68X45

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 60X68X45
Rubix :0301-1270652
Fabricant :9756
EAN :7316577126986
ROULEMENT AIGUILLE IR60X68X45 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR60X68X45 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles. Elles sont trempées et rectifiées, et présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
65,54 € HT
/ unité
78,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours