Références
INA :IR60X70X28-EGS
Rubix :0269-1007593
Fabricant :0001450250000
EAN :4012802691832


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 60X70X28EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,41 € HT
/ unité
84,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours