Bague intérieure INA IR9X12X16-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR9X12X16-XL
Rubix :0269-1004477
Fabricant :0000203460000
EAN :4012802431254
BAGUE INTERIEURE IR 9X12X16XL QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 9X12X16XL QMC 10 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
11,14 € HT
/ unité
13,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h