Références
INA :IR22X28X17-XL
Rubix :0269-1233291
Fabricant :0000214400000
EAN :4012802968699


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 22X28X17XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours