Bague intérieure INA IR45X50X20,5-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR45X50X20,5-EGS
Rubix :0269-1487649
Fabricant :0015730980000
EAN :4012802726190
BAGUE INTERIEUR IR45X50X20,5-EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEUR IR45X50X20,5-EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
57,23 € HT
/ unité
68,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours