Bague intérieure INA IR8X12X10-IS1-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR8X12X10-IS1-XL
Rubix :0269-1004463
Fabricant :0000202140000
EAN :4012802445596
BAGUE INTERIEURE IR 8X12X10IS1 QMC 10XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 8X12X10IS1 QMC 10XL INA


Bague intérieure

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
10,58 € HT
/ unité
12,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h