Références
INA :NAO12X24X13
Rubix :0269-1528100
Fabricant :0001432510000
EAN :4012802716900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : NAO12X24X13 12XX24
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | nao |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,81 € HT
/ unité
34,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours