Roulement à aiguilles INA NA4916-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4916-XL
Rubix :0269-1005298
Fabricant :0506616040000
EAN :4012802212587
ROULEMENT AIGUIL. NA4916XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4916XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur30 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence2950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r174000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
254,84 € HT
/ unité
305,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h