Roulement à rouleaux coniques FAG 32240-XL, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 82 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32240-A
FAG :32240-XL
Rubix :0255-1017943
Fabricant :0805323060000
EAN :4047643166881
ROULEMENT A RLX CONIQ 32240 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32240 A FAG


Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur82 mm
Jeu Radialcn
Série322
Cageacier
Vitesse limite2230 rpm
Largeur totale du roulement104 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r2080000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1570000 N
4 318,34 € HT
/ unité
5 182,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.