Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892187, Diamètre nominal (métrique): 3.5 mm | Tolérance: 0,001

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892187
Rubix :G600-0784383
EAN :3660338447730
BAGUE LISSE ETALON D.3,5 TYPE C
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)3,5 mm
Tolérance0,001
Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.3,5 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.3,5 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)3,5 mm
Tolérance0,001
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 38,51
34,75 HT
/ unité
41,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.