Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892286, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Tolérance: 6G
Bague filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892286
Rubix :G600-0784292
EAN :3660338448683


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO MF12X1,00 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE MF12X1,00 MÉTRIQUE FIN - TOLÉRANCE 6G NO GO
Points forts
Filetages métriques fins
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée métrique fin
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Diamètre nominal | mf12x1,00 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,19 €
8,45 € HT
/ unité
10,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours