Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892219, Diamètre nominal (métrique): 35 mm | Tolérance: 0,002

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892219
Rubix :G600-0784351
EAN :3660338448058
BAGUE LISSE ETALON D.35 TYPE C
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)35 mm
Tolérance0,002
Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.35 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.35 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)35 mm
Tolérance0,002
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,31
40,86 HT
/ unité
49,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.