Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892288, Diamètre nominal (métrique): 14 mm | Tolérance: 6G

Bague filetée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892288
Rubix :G600-0784290
EAN :3660338448706
BAGUE FILETEE NO GO MF12X1,50 TOLERANCE 6G
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)14 mm
Tolérance6g
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO MF12X1,50 TOLERANCE 6G


Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE MF12X1,50 MÉTRIQUE FIN - TOLÉRANCE 6G NO GO

Points forts

Filetages métriques fins

Bague filetée Go

Bague filetée No-Go

Applications

Bague étalon filetée métrique fin

acier trempé, rectifié et rodé

 Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »

Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)14 mm
Tolérance6g
Filetéoui
Diamètre nominalmf12x1,50
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,09
14,08 HT
/ unité
16,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.