Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892188, Diamètre nominal (métrique): 4 mm | Tolérance: 0,00125

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892188
Rubix :G600-0784382
EAN :3660338447747
BAGUE LISSE ETALON D.4 TYPE C

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)4 mm
Tolérance0,00125

Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.4 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.4 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)4 mm
Tolérance0,00125
Promotion
Au lieu de 33,79
30,47 HT
/ unité
36,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.