Bague pour mesure et contrôle Phantom 91.205.0400, Diamètre nominal (métrique): 4 mm | Tolérance: 6G
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :91.205.0400
Rubix :0707-0402402
EAN :8716563641902
Détails articles : BAGUE FILETEE 6G ENTRE-M4 PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 4 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,51 € HT
/ unité
126,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
