Bague pour mesure et contrôle Phantom 91.200.0400, Diamètre nominal (métrique): 4 mm | Tolérance: 6H
Tampon de filetage
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :91.200.0400
Rubix :0707-0402395
EAN :8716563641742
Détails articles : TAMPON DE FILETAGE 6H M4 PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 4 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6h |
| Fileté | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,39 € HT
/ unité
149,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
