Bague intérieure INA IR35X40X17-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR35X40X17-XL
Rubix :0269-1004362
Fabricant :0000220120000
EAN :4054368696951
BAGUE INTERIEURE IR 35X40X17XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X40X17XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
18,92 HT
/ unité
22,70 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours