Références
INA :IR75X85X54-EGS
Rubix :0269-1007604
Fabricant :0001283410000
EAN :4054362410737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 75X85X54EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,50 € HT
/ unité
205,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours