Références
INA :IR20X25X30-IS1-XL
Rubix :0269-1004288
Fabricant :0002060910000
EAN :4012802719246


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 20X25X30IS1 QMC 1XL INA
Bague intérieure
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,28 € HT
/ unité
49,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours