Références
INA :IR12X15X16-XL
Rubix :0269-1004241
Fabricant :0000205400000
EAN :4012802431322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X15X16XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € HT
/ unité
12,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h