Bague intérieure INA IR42X47X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR42X47X20-XL
Rubix :0269-1004391
Fabricant :0000224030000
EAN :4012802044386
BAGUE INTERIEURE IR 42X47X20XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 42X47X20XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
24,23 HT
/ unité
29,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours