Bague intérieure SKF IR 35X40X20.5

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 35X40X20.5
Rubix :0301-1358882
Fabricant :345010
EAN :7316573962090
ROULEMENT A AIGUILLES IR 35X40X20.5 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 35X40X20.5 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur20,5 mm
Jeu Radialcn
17,54 € HT
/ unité
21,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours