Bague intérieure INA IR65X72X25-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR65X72X25-XL
Rubix :0269-1004434
Fabricant :0000230000000
EAN :4012802044645
BAGUE INTERIEURE IR 65X72X25XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 65X72X25XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
49,37 HT
/ unité
59,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h