Références
INA :IR25X30X38,5-XL
Rubix :0269-1004325
Fabricant :0000217090000
EAN :4012802044058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X38,5 XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € HT
/ unité
29,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours