Bague intérieure INA IR140X155X35-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR140X155X35-XL
Rubix :0269-1004252
Fabricant :0000240400000
EAN :4012802094824
BAGUE INTERIEURE IR140X155X35XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR140X155X35XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
201,65 HT
/ unité
241,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours