Bague intérieure SKF IR 55X60X25

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 55X60X25
Rubix :0301-1358977
Fabricant :9742
EAN :7316577126801
ROULEMENT A AIGUILLES IR 55X60X25 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 55X60X25 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
34,33 € HT
/ unité
41,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours