Références
SKF :IR 85X100X35
Rubix :0301-1359173
Fabricant :9792
EAN :7316570595710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 85X100X35 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,92 € HT
/ unité
125,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours