Bague intérieure INA IR25X29X20-XL
bague intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :IR25X29X20-XL
Rubix :0269-1004315
Fabricant :0000215200000
EAN :4012802711776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X29X20XL QMC 5 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € HT
/ unité
20,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h