Références
INA :IR8X12X12-IS1-OF
Rubix :0269-1004465
Fabricant :0000202490000
EAN :4012802710991


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 8X12X12IS1 QMC 1 OF XL INA
Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,37 € HT
/ unité
14,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h