Bague intérieure INA IR70X80X25-XL
bague intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :IR70X80X25-XL
Rubix :0269-1004443
Fabricant :0000231080000
EAN :4012802044720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 70X80X25XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,10 € HT
/ unité
57,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours