Références
INA :IR50X60X20-IS1-XL
Rubix :0269-1004418
Fabricant :0000227130000
EAN :4012802423709


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X60X20IS1 XL INA
Bague intérieure
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,44 € HT
/ unité
42,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h