Bague intérieure INA IR45X52X23-IS1-OF

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR45X52X23-IS1-OF
Rubix :0269-1004402
Fabricant :0000225430000
EAN :4012802423631
BAGUE INTERIEURE IR 45X52X23IS1 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 45X52X23IS1 OF XL INA


Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
41,66 HT
/ unité
49,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours